用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)430°吊り(t)560°吊り(t)4.6マスターリンクHMG1310寸法p(mm)225寸法a(mm)112寸法d(mm)23寸法t(mm)20フックHTL4100フック寸法p(mm)140フック寸法a(mm)32.5寸法b(mm)17寸法n(mm)56寸法m'(mm)37.5寸法s(mm)27.2寸法m(mm)39仕様HMG1310・HTL4100付RoHS指令(10物質対応)対応