用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)1.530°吊り(t)5.160°吊り(t)4.6マスターリンクHMM1310寸法p(mm)160寸法a(mm)90寸法d(mm)23寸法t(mm)19.5フックHJJ10フック寸法p(mm)168.5フック寸法a(mm)34.5寸法b(mm)15寸法n(mm)56寸法m(mm)45寸法m'(mm)45寸法s(mm)30フック寸法t(mm)24.5仕様HMM1310・HJJ10付RoHS指令(10物質対応)対応