タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)5
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
マスターリンクHMG1310
寸法p(mm)225
寸法a(mm)112
寸法d(mm)23
寸法t(mm)20
フックHJJ08
フック寸法p(mm)135
フック寸法a(mm)24.5
寸法b(mm)12
寸法n(mm)43.5
寸法m(mm)34
寸法m'(mm)34
フック寸法t(mm)20.5
寸法S(mm)25.5
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMG1310・HJJ08付
RoHS指令(10物質対応)対応