タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)2.5
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り)
マスターリンクHMM1008
寸法p(mm)135
寸法a(mm)75
寸法d(mm)19
寸法t(mm)15.5
フックHJJ10
フック寸法p(mm)168.5
フック寸法a(mm)34.5
寸法b(mm)15
寸法n(mm)56
寸法m(mm)45
寸法m'(mm)45
フック寸法t(mm)24.5
寸法s(mm)30
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様HMM1008・HJJ10付
RoHS指令(10物質対応)対応