用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)5使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り)マスターリンクHMG1008寸法p(mm)225寸法a(mm)112寸法d(mm)20寸法t(mm)17種別スイベルフック:HJK10フック寸法p(mm)218.5フック寸法a(mm)42寸法b(mm)16寸法c(mm)39寸法n(mm)56寸法m(mm)45寸法m'(mm)45寸法s(mm)30フック寸法t(mm)24.5仕様HMG1008・HJK10付RoHS指令(10物質対応)対応