タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)4
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリンクMF-86
寸法L(mm)120
寸法B(mm)60
寸法D(mm)13
フックBK-6
フック寸法L(mm)109
フック寸法B(mm)29
寸法E(mm)22
寸法A(mm)12
寸法G(mm)15
寸法H(mm)21
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様MFA-86・BK-6付
フック形状ロッキングフック
チェーン線径(Φmm)9
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応