マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76633988 品番 12MM x 1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入 揚程(m)1.5 30°吊り(t)3.2 60°吊り(t)3 マスターリンクMFA-108 寸法L(mm)140 寸法B(mm)80 寸法D(mm)17 フックBK-6 フック寸法L(mm)109 フック寸法B(mm)29 寸法E(mm)22 寸法A(mm)12 寸法G(mm)15 寸法H(mm)21 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様MFA-108・BK-6付 フック形状ロッキングフック チェーン線径(Φmm)12 チェーン本数4点吊 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする