タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)3
30°吊り(t)7.58
60°吊り(t)6.77
マスターリンクMFA-1613
寸法L(mm)190
寸法B(mm)110
寸法D(mm)28
フックBK-10
フック寸法L(mm)168
フック寸法B(mm)45
寸法E(mm)34
寸法A(mm)16
寸法G(mm)21
寸法H(mm)30
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様MFA-1613・BK-10付
フック形状ロッキングフック
チェーン線径(Φmm)18
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応