タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)5
30°吊り(t)5.2
60°吊り(t)5.2
マスターリンクMFX-1310
寸法L(mm)340
寸法B(mm)180
寸法D(mm)28
フックBK-7/8
フック寸法L(mm)137
フック寸法B(mm)37
寸法E(mm)28
寸法A(mm)14
寸法G(mm)17
寸法H(mm)21
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様MFX-1310・BK-7/8付
フック形状ロッキングフック
チェーン線径(Φmm)16
チェーン本数4点吊
RoHS指令(10物質対応)対応