マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入 揚程(m)1.5 注文コード76634523 品番18MM x 1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はタイプ・揚程など37種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。

タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入 揚程(m)1.5 30°吊り(t)7.58 60°吊り(t)6.77 マスターリンクMFX-1613 寸法L(mm)340 寸法B(mm)180 寸法D(mm)34 フックBK-10 フック寸法L(mm)168 フック寸法B(mm)45 寸法E(mm)34 寸法A(mm)16 寸法G(mm)21 寸法H(mm)30 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様MFX-1613・BK-10付 フック形状ロッキングフック チェーン線径(Φmm)18 チェーン本数4点吊 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする