タイプ12mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)8
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
マスターリンクMFA-108
寸法L(mm)140
寸法B(mm)80
寸法D(mm)17
種別スイベルフック:BKL-6
フック寸法L(mm)149
フック寸法B(mm)29
寸法C(mm)22
寸法E(mm)33
寸法A(mm)11
寸法G(mm)15
寸法H(mm)21
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様MFA-108・BKL-6付
RoHS指令(10物質対応)対応