タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1
30°吊り(t)7.58
60°吊り(t)6.77
マスターリンクMFA-1613
寸法L(mm)190
寸法B(mm)110
寸法D(mm)28
種別スイベルフック:BKL-10
フック寸法L(mm)218
フック寸法B(mm)45
寸法C(mm)37
寸法E(mm)44
寸法A(mm)15
寸法G(mm)21
寸法H(mm)30
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様MFA-1613・BKL-10付
RoHS指令(10物質対応)対応