マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76635363
品番
9MM x 3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。
タイプ
9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
3
30°吊り(t)
1.28
60°吊り(t)
1.15
マスターリンク
MF-86
寸法L(mm)
120
寸法B(mm)
60
寸法D(mm)
13
フック
BK-6
フック寸法L(mm)
109
フック寸法B(mm)
29
寸法E(mm)
22
寸法A(mm)
12
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
21
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
MFA-86・BK-6付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。