CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB31)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
76636384
品番
M4KB310-10-M1L-4-AC200V
参考基準価格(税別)
¥75,410
販売価格(税込)
¥74,608
販売価格(税別)
¥
67,825
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・接続口径・ねじの種類
が
645
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC200
ねじの種類
Rc
使用流体
圧縮空気