ペワック金物付JISロック止ワイヤ 4点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76637847 品番 9MM x 1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用

タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入 揚程(m)1 30°吊り(t)1.89 60°吊り(t)1.69 マスターリンクK8W17 寸法d(mm)16.5 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 フックLHW5-6 寸法e(mm)110 寸法h(mm)20 寸法a(mm)17 寸法b(mm)71 寸法d1(mm)21 寸法d2(mm)11 寸法g(mm)28 用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様K8W17・LHW5-6付 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする