タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)3
30°吊り(t)1.89
60°吊り(t)1.69
マスターリンクK8W17
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
フックLHW5-6
寸法e(mm)110
寸法h(mm)20
寸法a(mm)17
寸法b(mm)71
寸法d1(mm)21
寸法d2(mm)11
寸法g(mm)28
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様K8W17・LHW5-6付
RoHS指令(10物質対応)対応