タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1
30°吊り(t)5
60°吊り(t)5
マスターリンクK8W23
寸法d(mm)23
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)17
フックLHW7-8
寸法e(mm)136
寸法h(mm)26
寸法a(mm)20
寸法b(mm)88
寸法d1(mm)25
寸法d2(mm)12
寸法g(mm)34
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様K8W23・LHW7-8付
RoHS指令(10物質対応)対応