曜日別特売
9MM x 4M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638434

9MM x 4M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638434
9MM x 4M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638434
9MM x 4M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638434

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)4
30°吊り(t)1.28
タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
内容量1組注文コード76638434品番9MM x 4M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)430°吊り(t)1.2860°吊り(t)1.15マスターリンクK8W17寸法d(mm)16.5寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フックLHW5-6寸法e(mm)110寸法h(mm)20寸法a(mm)17寸法b(mm)71寸法d1(mm)21寸法d2(mm)11寸法g(mm)28仕様K8W17・LHW5-6付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする