16MM x 8M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638644

16MM x 8M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638644
16MM x 8M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638644
16MM x 8M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638644

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)8
30°吊り(t)4.06
タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
内容量1組注文コード76638644品番16MM x 8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープタイプ16mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)830°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63マスターリンクK8W23寸法d(mm)23寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)17フックLHW7-8寸法e(mm)136寸法h(mm)26寸法a(mm)20寸法b(mm)88寸法d1(mm)25寸法d2(mm)12寸法g(mm)34仕様K8W23・LHW7-8付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする