pewag
ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
揚程(m)
1.5
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
30°吊り(t)
5
1.28
2
4.06
5
タイプ
18mm 6×24 O/O 両コース入
9mm 6×24 O/O 両コース入
12mm 6×24 O/O 両コース入
16mm 6×24 O/O 両コース入
18mm 6×24 O/O 両コース入
全36種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76638669
品番
18MM x 1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ
18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)
1.5
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
マスターリンク
K8W23
寸法d(mm)
23
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
17
フック
LHW10
寸法e(mm)
169
寸法h(mm)
30
寸法a(mm)
29
寸法b(mm)
107
寸法d1(mm)
35
寸法d2(mm)
15
寸法g(mm)
45
仕様
K8W23・LHW10付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。