曜日別特売
18MM x 2.5M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638687

18MM x 2.5M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638687
18MM x 2.5M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638687
18MM x 2.5M ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付 pewag 76638687

ペワック金物付JISロック止ワイヤ 2点吊 LHW 安全フック・大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
揚程(m)2.5
30°吊り(t)5
タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
内容量1組注文コード76638687品番18MM x 2.5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

JIS規格ワイヤーロープを使用
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング
クレーン等安全規則第219条適合品フックは安全なラッチタイプを使用

用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入揚程(m)2.530°吊り(t)560°吊り(t)4.6マスターリンクK8W23寸法d(mm)23寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)17フックLHW10寸法e(mm)169寸法h(mm)30寸法a(mm)29寸法b(mm)107寸法d1(mm)35寸法d2(mm)15寸法g(mm)45仕様K8W23・LHW10付RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする