タイプ18mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)4
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
マスターリンクK8W23
寸法d(mm)23
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)17
フックLHW10
寸法e(mm)169
寸法h(mm)30
寸法a(mm)29
寸法b(mm)107
寸法d1(mm)35
寸法d2(mm)15
寸法g(mm)45
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様K8W23・LHW10付
RoHS指令(10物質対応)対応