タイプ9mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)1.5
30°吊り(t)1.28
60°吊り(t)1.15
マスターリンクK8W17
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
種別スイベルフック:WLHW5-6
寸法e(mm)160
寸法h(mm)20
寸法a(mm)17
寸法W(mm)35
寸法d2(mm)12
寸法g(mm)28
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様K8W17・WLHW5-6付
RoHS指令(10物質対応)対応