タイプ16mm 6×24 O/O 両コース入
揚程(m)2
30°吊り(t)4.06
60°吊り(t)3.63
マスターリンクK8W23
寸法d(mm)23
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)17
種別スイベルフック:WLHW7-8
寸法e(mm)181
寸法h(mm)26
寸法a(mm)20
寸法W(mm)35
寸法d2(mm)12
寸法g(mm)34
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様K8W23・WLHW7-8付
RoHS指令(10物質対応)対応