敷鉄板用フック付 チェーンスリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76639125 品番 M-SLH3N-3Tx1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

使用荷重(t)3 揚程(m)1 フックSLH3N 寸法H(mm)339 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法H3(mm)33 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)31 寸法T2(mm)18 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 用途敷き鉄板吊り具 仕様(Sスリング) SLH3N

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-27
用途:
敷鉄板設置

敷鉄板の敷設時に使用。
ワイヤーよりチェーンの方がいいような気がするが、バックホウでの作業はバケットがあるのでも少しチェーンの長さが長い方が良い気がする。

対象商品:
76639107
2022-05-18
用途:
敷き鉄板作業
建設業・工事業

思っていたとおりの使い勝手てで質感も良く使いやすさもバッチリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする