敷鉄板用フック付 チェーンスリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 使用荷重(t)2 揚程(m)1 注文コード76639143 品番M-SLH2S-2Tx1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は使用荷重・揚程など5種類から選べます 他の種類を見る

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。

使用荷重(t)2 揚程(m)1 フックSLH2S 寸法H(mm)402 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法H5(mm)30 寸法L(mm)166 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T2(mm)29 寸法T3(mm)19 マスターリンクM8W13 寸法d(mm)14 寸法t(mm)120 寸法w(mm)70 寸法s(mm)10 用途敷き鉄板吊り具 仕様(Sスリング) SLH2S(スイベル付) フック形状ラッチロックフック(スイベル付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする