使用荷重(t)2
揚程(m)1.5
フックSLH2S
寸法H(mm)402
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法H5(mm)30
寸法L(mm)166
寸法L1(mm)75
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T2(mm)29
寸法T3(mm)19
マスターリンクM8W13
寸法d(mm)14
寸法t(mm)120
寸法w(mm)70
寸法s(mm)10
用途敷き鉄板吊り具
仕様(Sスリング) SLH2S(スイベル付)
フック形状ラッチロックフック(スイベル付)