敷鉄板用フック付 チェーンスリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76639195 品番 M-SLH3A-3Tx1.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。

使用荷重(t)3 揚程(m)1.5 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 用途敷き鉄板吊り具 仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする