使用荷重(t)2
揚程(m)1.5
フックSLH2N
寸法H(mm)336
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法H3(mm)30
寸法L(mm)166
寸法L1(mm)105
寸法L2(mm)75
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)29
寸法T2(mm)18
マスターリンクKBW17
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
用途敷き鉄板吊り具
仕様(Sスリング) KBW17・SLH2N付
フック形状ラッチロックフック