敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76639256 品番 K-SLH3N-3Tx1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

使用荷重(t)3 揚程(m)1 フックSLH3N 寸法H(mm)339 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法H3(mm)33 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)78 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)31 寸法T2(mm)18 マスターリンクKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 用途敷き鉄板吊り具 仕様(Sスリング) KBW20・SLH3N付 フック形状ラッチロックフック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする