敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 76639265 品番 K-SLH2S-2Tx1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。

使用荷重(t)2 揚程(m)1 フックSLH2S 寸法H(mm)402 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法H5(mm)30 寸法L(mm)166 寸法L1(mm)75 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T2(mm)29 寸法T3(mm)19 マスターリンクKBW17 寸法d(mm)16.5 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 用途敷き鉄板吊り具 仕様(Sスリング) KBW17・SLH2S(スイベル付) フック形状ラッチロックフック(スイベル付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする