使用荷重(t)3
揚程(m)1
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
用途敷き鉄板吊り具
仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
フック形状ラッチロックフック(開閉ロック式)