マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
76639326
品番
K-BMS3-3Tx1.5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。
開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。
ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。
使用荷重(t)
3
揚程(m)
1.5
フック
BMS-3
寸法L(mm)
302
寸法B(mm)
75
寸法E(mm)
46
寸法C(mm)
39
寸法A(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
32
マスターリンク
KBW20
寸法d(mm)
19
寸法t(mm)
225
寸法w(mm)
112
寸法s(mm)
14
用途
敷き鉄板吊り具
仕様
(Mスリング) KBW20・BMS-3付