4種の九州産野菜青汁

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3g×200包) 注文コード 76639965 品番 a26783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,994
販売価格(税別)
5,550

4種の九州産野菜を使った青汁。
厳選野菜を飲みやすい配合で仕上げた青汁。
苦さを抑えた味わいなので、お年寄りからお子様までお手軽にご飲用いただけます。
牛乳、ヨーグルト、はちみつなどを加えても美味しい人気の青汁。
携帯にも便利なスティックタイプ。
日本人の野菜不足をこの1杯で補給!
水に溶けやすく飲みやすいお買得青汁!
化学調味料不使用・保存料不使用・着色料不使用・香料不使用
[4種の九州産野菜]大麦若葉:食物繊維はごぼうの約5.2倍、ゴーヤ:ビタミンCはレタスの約15.2倍、明日菜:β-カロテンはトマトの約9.8倍、ケール:カルシウムは牛乳の約2倍
[アレンジも人気!]りんごジュースに!牛乳割に!アイスに!水割に!お餅に!ポテトサラダに!
3つのこだわりPoint!
「JFS-C規格」を取得した九州の工場で衛生基準を徹底管理して製造。
太陽をたくさん浴びた九州産のこだわりの4種の野菜を厳選して使用。
毎日美味しく飲み続けられるよう研究を重ねて誕生した自信作のこだわり青汁。
開封後保存方法:直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
加工地:佐賀※健康補助食品として1日1〜2包を目安に1包を約100ml程度の水またはぬるま湯、牛乳等によく溶かしてお召し上がりください。

原材料大麦若葉末(大麦若葉(九州産))、難消化性デキストリン、ケール末、明日葉末、ゴーヤ末/トレハロース、環状オリゴ糖 賞味期限製造日より720日 保存方法常温

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする