AM4F010-06-M1B-7-CU-AC100V 4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁) CKD 76655704

4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC100 接続口径Rp1/8 注文コード76655704 品番AM4F010-06-M1B-7-CU-AC100V
参考基準価格(税別)¥73,090 販売価格(税込) ¥73,054
販売価格(税別)
66,413
この商品は電圧・接続口径など90種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rp1/8 電圧(V)AC100 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする