AM4F010-06-D00-10-CL-AC200V 4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁) CKD 76655722

4Fシリーズ セレックスバルブ(パイロット式5ポート弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC200 接続口径Rp1/8 注文コード76655722 品番AM4F010-06-D00-10-CL-AC200V
参考基準価格(税別)¥102,850 販売価格(税込) ¥102,328
販売価格(税別)
93,025
この商品は電圧・接続口径など90種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径Rp1/8 電圧(V)AC200 ねじの種類Rp 使用流体圧縮空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする