レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1
最大出力(W)0.39未満(レーザー)
レーザー波長(nm)640〜660
電池単四形乾電池x1
電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間
動作距離(m)約20
対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM
BluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色レッド
タイプリモコン
仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy
色グラファイト
電源単四形乾電池x1
連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)
到達距離(m)20
商品タイプリモコンタイプ