ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76663388 品番R500sMG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。
手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth&#174:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Uから Class Tに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。

レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1 最大出力(W)0.39未満(レーザー) レーザー波長(nm)640〜660 電池単四形乾電池x1 電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間 動作距離(m)約20 対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows&#174:10以降、Windows&#174:8、Windows&#174:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM BluetoothWindows&#174:10以降、Windows&#174:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時) RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー光色レッド タイプリモコン 仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy ミッドグレー 電源単四形乾電池x1 連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー) 到達距離(m)20 商品タイプリモコンタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76663388 R500sMG 76663379 R500sGR ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s ロジクール ロジクール ワイヤレス プレゼンター R500s ロジクール 1個 6,598 税込7,258 色に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする