アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
電工マグネレベル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76663415
品番
DM-95(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質
アクリル樹脂製
寸法(mm)
15×25×95
質量(g)
60
精度
2本目盛入
感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管
ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません