色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ25人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600
収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750
質量(kg)コンテナ:130
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
RoHS指令(10物質対応)対応