色オレンジ
セット内容【食品】甘味物×1、保存飲料水500ml×1、【ライト・情報】ラジオ付き多機能自家発電ライト×1、ボールペン付きメモ帳×1、使い捨てライター×1、【衛生・医療】マスク×3、ポケットティッシュー×1、簡易トイレセット×3、タオル×1、ガーゼ付き救急絆創膏×5、体温計×1、【基本】アルミシート×1、収納ポーチ×1、軍手・笛・ロープセット×1、雨衣×1、カッターナイフ×1、ゴミ袋×1、【便利】フード付きナップザック×1、手鏡付き裁縫セット×1、多機能ツール×1、防災マニュアル×1、内容物一覧×1
直径×高さ(cm)21×55
ベルト長さ(cm)ショルダーベルト:60〜120
質量(g)250
容量(L)17(貯水可能水容量:12)
材質ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
RoHS指令(10物質対応)対応