IXK-8N LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 76664413 IXK-8N LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 76664413 IXK-8N LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 76664413 IXK-8N LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド 平安伸銅工業 76664413

LABRICO(ラブリコ)伸縮アイアンロッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック 耐荷重(kg)40〜15 注文コード76664413 品番IXK-8N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

アイアンの魅力を生かしたシンプルなパイプ両端がすっきり見えるデザイン。
DIY初心者でも簡単に取付けられ、収納力・ディスプレイ力がアップします。
伸縮式で、設置したい棚のサイズに合わせて取付け可能。
柱と柱の間に渡してロッドを取り付けることができます。
木材の柱に付属の専用ソケットをねじで取り付け、伸縮タイプのロッドを引き伸ばして差し込み、ひねって固定するだけで一人でも、プラスドライバー1本と付属のネジで手軽に取付けできます。

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700〜1100×30×30 耐荷重(kg)40〜15 材質本体:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、ネジ:鉄・メッキ、樹脂部品:ASA樹脂 正味質量(kg)0.45 使用場所屋内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする