コネクタ
ディスプレイ:HDMIタイプA
キーボード・マウス:USB Type-A
用途
一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応
マウス・キーボードのみの接続にも対応
接続台数最大PC2台
対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタン
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)
消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0〜55℃/0〜80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20
質量(g)約46
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)