ホースジョイント SKカップ Hセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 76664709 品番 Hセット H-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

重量は黄銅の1/4、アルミの1/2で軽量
シール材無しでも高いシーリング効果
ガラス繊維含有で強化されており強靭
水・塩水に対し腐食せず長期間使用可能
低価格で経済性に優れる
多くの有機溶剤や油・アルカリに強い

取付ねじPF3/4 寸法B(mm)34 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)17 寸法G(mm)15.3 寸法I(mm)38.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする