曜日別特売
GL4F3 殺菌灯 Panasonic(パナソニック) 76665463

殺菌灯

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
種別4形
定格ランプ電力(W)4
内容量1本注文コード76665463品番GL4F3
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種別4形口金G5定格ランプ電力(W)4寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×134.5質量(g)15ランプ電流(A)0.162紫外線出力(W)0.8定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-7EL、FG-7PL点灯形スタータ形
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 厨房内の器具 交換用に
医療・福祉・介護関連業

社内厨房の器具(殺菌灯)の球 交換球の在庫として購入。 殺菌灯もだんだん確保しにくくなっているようですが、とりあえず購入出来てよかった。

対象商品 : 76665479
2024-04-25
用途: 殺菌用
サービス業

他社でなかなか扱っていない商品なのでとても助かります。

対象商品 : 76665497
2023-08-21
用途: 食品器具の殺菌

大変良い梱包できたので安全に使わせてもらいました。

対象商品 : 76665497
2022-10-18
用途: あかりが欲しい部屋で使用してます。
株式会社大石

なかなか他のサイトになかったのですが、モノタロウさんとこにあって助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする