Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 特殊直管蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 飛散防止形蛍光灯
GHf蛍光灯飛散防止膜付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
76665576
品番
FHF63ENGNUPF3
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
電球の種類
蛍光灯
種別
63形
口金
G13
定格ランプ電力(W)
63
光色
ナチュラル(3波長形昼白色)
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
25.5×1178
質量(g)
182
定格ランプ電流(A)
0.71
全光束(Lm)
6150
定格寿命(時間)
18000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません