種類上皿式はかり
表示形式デジタル
ひょう量(g)600
最小表示(g)0〜300まで:0.1、300〜600まで:0.2
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)270.9×198.4
インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)
プリンターダイレクトサーマル方式
画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3
通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2
適合地域栃木、富山、石川、福井
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約14
表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
風袋引き範囲299.9gまで
風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
仕様●質量検出:ロードセル
質量(kg)約4.2
目量(g)0〜300まで:0.1、300〜600まで:0.2
表示分解能1/3000
表示部バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1
使用環境温度(℃)-10〜+40(プリンタータイプ使用時:0〜40)
使用環境湿度(%)15〜85(結露不可)
材質(計量皿)アルミ
ひょう量単位g