三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅集光タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76666389
品番
MY-B470342/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,200
本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)
43.0 (200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
本体
EL-LHB41900
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.0 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
6540
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
EL-LU47034N AHTN
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76666389
MY-B470342/N AHTN
18830056
MY-B470442/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76666389
MY-B470342/N AHTN
20114398
MY-B470442/N AHTN
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ
三菱電機
1組
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)