LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76666574 品番MY-X470340/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,300

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100〜242 本体EL-LHX42500 ライトユニットEL-LU47034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)157.2 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)43.0 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)6540 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76666574 MY-X470340/N AHTN 18821446 MY-X470440/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 1セット 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76666574 MY-X470340/N AHTN 20114416 MY-X470440/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 一般タイプ 三菱電機 1組 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする