LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 集光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76666924 品番MY-H430340S/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,300

本体+ライトユニットのセット品

消費電力(W)21.0 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100〜242 本体EL-LHH41501 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3010 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 ライトユニットEL-LU43034N AHTN

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76666924 MY-H430340S/N AHTN 18818120 MY-H430440S/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付 三菱電機 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする